REIMAX ELECTRONICS - Winsta spiraalijohto - Winsta spiraalijohto 1-os

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Winsta spiraalijohto - Winsta spiraalijohto 1-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojajohdin - kyllä

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024402195

Sähkönumero

2440219

Toimittajan tuotenumero

10014241

Tukkuerä

20

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisjännite U0:

230 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

1400 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

5000 mm

Palonkestävyys:

muu

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

30 mm

Nimellisjännite U:

230 V

Jatkojohto 1-5m, 1-os. spiraalikaapeli H05VV-F 3G1,5 valkoinen, Wago3-napainen urosliitin

Winsta Spiraalijatkojohto 1-osainen 0008513 IP44 pituus lepotilassa:200mm vapaa pää/1000mm spiraalia.Pituus venytettynä n.5-6m Ulkohalkaisija 30-35mm.Kaapeli / Liitäntäjohto H05VV-H3G1,5 Valkoinen Wago Winsta 770-213/035-00 16A Pakkauskoko 50 kpl