REIMAX ELECTRONICS - Spiraalijatkojohto 4-os - MSKEZ 3x1,5S 5m val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Liitäntätapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP22
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024010055
Sähkönumero
2401005
Toimittajan tuotenumero
10010862
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Liitäntätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suorakulmainen
Sopiva suojakoskettimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
16 A
Jatkojohto 1-4m, 4-os. spiraalikaapeli MSKEZ 3x1,5, kulmapistotulppa


