REIMAX ELECTRONICS - Winsta spiraalijohto - Winsta spiraalijohto 4-os.

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Winsta spiraalijohto - Winsta spiraalijohto 4-os.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024402133

Sähkönumero

2440213

Toimittajan tuotenumero

10014239

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Napojen lukumäärä:

3

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Jatkojohto 1-5m, 4-os. spiraalikaapeli H05VV-F 3G1,5 valkoinen, Wago3-napainen urosliitin

Winsta Spiraalijatkojohto 4-osainen 0008510 IP20 pituus lepotilassa:200mm vapaa pää/1000mm spiraalia.Pituus venytettynä n.5-6m Ulkohalkaisija 30-35mm.Kaapeli / Liitäntäjohto H05VV-H3G1,5 valkoinen Wago Winsta 770-213/035-00 25A Pakkauskoko 50 kpl