REJ-DESIGN - Asennus-/kytkentätarvike - REJPROKIT

REJ Design Oy
KopioiKopioi
REJ-DESIGN - Asennus-/kytkentätarvike - REJPROKIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - muu

  • Syvyys - 99 mm

  • Ohjelmoitava - ei

  • Ajastimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079141436

Sähkönumero

8134162

Toimittajan tuotenumero

REJPROKIT

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

muu

Syvyys:

99 mm

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Sähköinen liitäntä:

liittimet

REJ Design REJ Pro -kiinteä asennussarja pyyhekuivaimenuppoasentamiseen. REJ Pro kiinteä asennussarja sopii kaikkiin REJ Design-kuivaimiin joiden mallikoodikirjain on E.

REJ-DESIGN -tuote

Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan