REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 80444 KULO

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 65 W

  • Väri - muu

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079141863

Sähkönumero

8134342

Toimittajan tuotenumero

E 80444 KULO

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

suora

Lämmityksen maksimiottoteho:

65 W

Väri:

muu

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

muu

Leveys:

845 mm

Putkien lukumäärä:

6

Korkeus:

440 mm

Syvyys:

99 mm

Tehokytkin:

mekaaninen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Käännettävä:

kyllä

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Kiinnikkeellä:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Paino:

4 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Kiiltoaste:

matta

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Liiketunnistin:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Pyyhepidikkeellä:

ei

REJ Design Largo E 80444 KULO, ruskea, timer(3h/6h/on-off), eco, 60W. Liitäntä on mahdollinen neljästä eri kulmasta. Kiinteä asennus tai pinta-asennus pistotulppajohdolla (johto lisävarustena). FI- ja CE-merkki. Valmistettu Suomessa. Suomessa valmistettu kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Uusi designklassiko KULO, käsityön ja tulen luoma taideteos. Kuparin ja liekin vuoropuheluna syntyi tarina siitä, miten rohkeus kokeilla voi luoda jotain ainutlaatuista, kaunista ja ajatonta. Jokainen KULO on uniikki, sillä tuli ei toista itseään.KULO on kunnianosoitus suomalaiselle käsityölle ja luonnonvoimille.

REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Kiinteässä asennuksessa REJ Pro -kiinteä asennussarja kytketään suoraan kohteen asennuskaapeliin sähköalan ammattilaisen toimesta. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja.

• Uuniikki KULO - liekitetty kupari / mattalakka.
• Energiankulutus on alhainen, teho vain 60W (230V).
• Kuivain on käännettävissä - liitäntä voi olla alhaalla tai ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä/vasan ala).
• Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti
• Always On -toiminto. Valittavissa jatkuvakäyttötila.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto.
• Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.