Etusivu

REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E BAMBOO QUARTET OY MU

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - muu

  • Putkien lukumäärä - 6

  • Materiaali - muu

  • Puhaltimella - ei

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 60 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415852803701

Sähkönumero

8134102

Toimittajan tuotenumero

E BAMBOO QUARTET O/Y M

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

muu

Putkien lukumäärä:

6

Materiaali:

muu

Puhaltimella:

ei

Lämmityksen maksimiottoteho:

60 W

Tehokytkin:

mekaaninen

Ajastimella:

ei

Väri:

musta

Leveys:

630 mm

Korkeus:

655 mm

Syvyys:

205 mm

Ohjelmoitava:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Kiinnikkeellä:

kyllä

Käännettävä:

ei

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kiiltoaste:

matta

Paino:

6 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

REJ DESIGN E BAMBOO QUARTET/ OIK.YLÄ MUSTA (on/off-virtakytkin), 60W

REJ DESIGN -sähkötoimiset kuivaustelineet

REJ Design- pyyhekuivaimet valmistetaan Suomessa yli 65 vuoden kokemuksella. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Bamboo Quartet -pyyhekuivaimessa yhdistyvät korkea laatu, huippudesign ja käyttömukavuus. Kuivain kallistuu ulos seinäpinnasta, jolloin pyyhkeet kuivuvat ilmavasti lomittain.

Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Liitäntä oikean yläjalan alta. Valkoisen pistotulppaliitosjohdon pituus vakiona on 1,3 m. Tilauksesta kuivain voidaan toimittaa valkoisella 4,0 m johdolla tai mustalla 1,3 m johdolla.

Huomaamaton merkkivalolla varustettu virtakytkin sijaitsee ylimmän vaakaorren päässä samassa kulmassa kuivainta kuin liitäntä. Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla, joten se ei sisällä nestettä. Vastuskaapelissa käytetyn kaksoiseristetyn rakenteen ansiosta maadoitusta ei tarvita. Suojausluokka on IP44, 60 W. Pintakäsittelynä mattamusta pulverimaali RAL 9005.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote.