REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - PIVO-HYLLY 35 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruskea
Leveys - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079142419
Sähkönumero
8134352
Toimittajan tuotenumero
PIVO-HYLLY 35 RU
Tukkuerä
1
Väri:
ruskea
Leveys:
350 mm
PIVO-hylly 35 ruskea soveltuu REJ Design Tango -kuivaimiin, joiden leveys on 350 mm.
Pivo-hylly lisävarusteella voi laajentaa kuivaimen kapasiteettia ja käyttömahdollisuuksia. Pivo-hyllyä voi käyttää mm. kuivien pyyhkeiden säilytykseen, lisäkuivaustelineenä ja arempien tekstiilien kuivattamiseen henkareilla. Pivo-hylly on avuksi myös kenkien, lapasten ja pipojen kuivattamisessa.
Pivo-hylly lisävarusteella voi laajentaa kuivaimen kapasiteettia ja käyttömahdollisuuksia. Pivo-hyllyä voi käyttää mm. kuivien pyyhkeiden säilytykseen, lisäkuivaustelineenä ja arempien tekstiilien kuivattamiseen henkareilla. Pivo-hylly on avuksi myös kenkien, lapasten ja pipojen kuivattamisessa.


