REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - PIVO-HYLLY 35 VA

REJ Design Oy
KopioiKopioi
REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - PIVO-HYLLY 35 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415854876499

Sähkönumero

8134299

Toimittajan tuotenumero

PIVO-HYLLY 35 VA

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Leveys:

350 mm

PIVO-hylly 35 valkoinen soveltuu REJ Design Tango-kuivaimiin joidenleveys 395 mm

REJ-DESIGN -tuote

Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan