REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - PIVO-HYLLY 40 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruskea
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079142426
Sähkönumero
8134353
Toimittajan tuotenumero
PIVO-HYLLY 40 RU
Tukkuerä
1
Väri:
ruskea
Leveys:
400 mm
PIVO-hylly 40 ruskea soveltuu REJ Design Tango -kuivaimiin, joiden leveys on 400 mm.
Pivo-hylly lisävarusteella voi laajentaa kuivaimen kapasiteettia ja käyttömahdollisuuksia. Pivo-hyllyä voi käyttää mm. kuivien pyyhkeiden säilytykseen, lisäkuivaustelineenä ja arempien tekstiilien kuivattamiseen henkareilla. Pivo-hylly on avuksi myös kenkien, lapasten ja pipojen kuivattamisessa.
Pivo-hylly lisävarusteella voi laajentaa kuivaimen kapasiteettia ja käyttömahdollisuuksia. Pivo-hyllyä voi käyttää mm. kuivien pyyhkeiden säilytykseen, lisäkuivaustelineenä ja arempien tekstiilien kuivattamiseen henkareilla. Pivo-hylly on avuksi myös kenkien, lapasten ja pipojen kuivattamisessa.


