REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - PIVO-HYLLY 40 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415854876512
Sähkönumero
8134302
Toimittajan tuotenumero
PIVO-HYLLY 40 VA
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
400 mm
PIVO-hylly 40 valkoinen soveltuu REJ Design Tango-kuivaimiin joidenleveys 495 mm
REJ-DESIGN -tuote
Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan


