REJ-DESIGN - Pyyhekuivain Rej-Design - TANGO EH 50744 60W o/y.v/a kro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Putkien lukumäärä - 6
Materiaali - muu
Puhaltimella - ei
Lämmityksen maksimiottoteho - 60 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415852800908
Sähkönumero
8134054
Toimittajan tuotenumero
TANGO EH 50744 O/Y,V/A
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Putkien lukumäärä:
6
Materiaali:
muu
Puhaltimella:
ei
Lämmityksen maksimiottoteho:
60 W
Tehokytkin:
mekaaninen
Ajastimella:
ei
Väri:
muu
Leveys:
500 mm
Korkeus:
740 mm
Syvyys:
85 mm
Ohjelmoitava:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
muu
Kiinnikkeellä:
kyllä
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Paino:
4 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
REJ DESIGN -sähkötoimiset kuivaustelineet
REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan Suomessa yli 65 vuoden kokemuksella. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.
Tango-tuoteperheen kuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. Se on moneen tilaan sopiva ja puhdaslinjainen kuivain, jonka käyttömahdollisuuksia voi tarvittaessa laajentaa erillisillä lisävarusteilla.
Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Kuivain on käännettävissä. Liitäntä on mahdollista tehdä joko oikean yläjalan tai vasemman alajalan alta. Valkoisen pistotulppaliitosjohdon pituus vakiona on 1,3 m. Tilauksesta kuivain voidaan toimittaa valkoisella 4,0 m johdolla tai mustalla 1,3 m johdolla.
Huomaamaton merkkivalolla varustettu virtakytkin sijaitsee pystyputken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin liitäntä. Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla, joten se ei sisällä nestettä. Vastuskaapelissa käytetyn kaksoiseristetyn rakenteen ansiosta maadoitusta ei tarvita. Suojausluokka on IP44. Energiankulutus on alhainen, teho 60W/230V. Pintakäsittelynä kromaus.
REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
Kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote.
REJ-DESIGN -tuote
Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan


