REJ-DESIGN - Pyyhekuivain Rej-Design - TANGO EH 50744 60W v/y.o/a kro

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Putkien lukumäärä - 6

  • Materiaali - muu

  • Puhaltimella - ei

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 60 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415852800885

Sähkönumero

8134050

Toimittajan tuotenumero

TANGO EH 50744 V/Y,O/A

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

suora

Putkien lukumäärä:

6

Materiaali:

muu

Puhaltimella:

ei

Lämmityksen maksimiottoteho:

60 W

Tehokytkin:

mekaaninen

Ajastimella:

ei

Väri:

muu

Leveys:

500 mm

Korkeus:

740 mm

Syvyys:

85 mm

Ohjelmoitava:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Kiinnikkeellä:

kyllä

Käännettävä:

kyllä

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kiiltoaste:

kiiltävä

Paino:

4 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

REJ DESIGN TANGO EH 50744 / VAS.YLÄ,OIK.ALA KROMI (on/off-virtakytkin), 50W

REJ DESIGN -sähkötoimiset kuivaustelineet

REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan Suomessa yli 65 vuoden kokemuksella. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Tango-tuoteperheen kuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. Se on moneen tilaan sopiva ja puhdaslinjainen kuivain, jonka käyttömahdollisuuksia voi tarvittaessa laajentaa erillisillä lisävarusteilla.

Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Kuivain on käännettävissä. Liitäntä on mahdollista tehdä joko vasemman yläjalan tai oikean alajalan alta. Valkoisen pistotulppaliitosjohdon pituus vakiona on 1,3 m. Tilauksesta kuivain voidaan toimittaa valkoisella 4,0 m johdolla tai mustalla 1,3 m johdolla.

Huomaamaton merkkivalolla varustettu virtakytkin sijaitsee pystyputken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin liitäntä. Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla, joten se ei sisällä nestettä. Vastuskaapelissa käytetyn kaksoiseristetyn rakenteen ansiosta maadoitusta ei tarvita. Suojausluokka on IP44, 60 W. Pintakäsittelynä kromaus.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote.

REJ-DESIGN -tuote

Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan