REJ-DESIGN - Pyyhekuivain Rej-Design - LARGO EH 120404 75W v/y.o/a va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Putkien lukumäärä - 6
Materiaali - muu
Puhaltimella - ei
Lämmityksen maksimiottoteho - 75 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415852803077
Sähkönumero
8134080
Toimittajan tuotenumero
LARGO EH 120404 V/Y,O/
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Putkien lukumäärä:
6
Materiaali:
muu
Puhaltimella:
ei
Lämmityksen maksimiottoteho:
75 W
Tehokytkin:
mekaaninen
Ajastimella:
ei
Väri:
valkoinen
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
85 mm
Ohjelmoitava:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
muu
Kiinnikkeellä:
kyllä
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Paino:
4 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
REJ DESIGN -sähkötoimiset kuivaustelineet
REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan Suomessa yli 65 vuoden kokemuksella. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.
Largo-tuoteperheen näyttävät kuivaimet tarjoavat kuivatustilaa enemmän vaakasuunnassa, jolloin pyyhkeet voidaan ripustaa ilman laskostamista.
Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Kuivain on käännettävissä. Liitäntä on mahdollista tehdä joko vasemman yläjalan tai oikean alajalan alta. Valkoisen pistotulppaliitosjohdon pituus vakiona on 1,3 m. Tilauksesta kuivain voidaan toimittaa valkoisella 4,0 m johdolla tai mustalla 1,3 m johdolla. Huomaamaton merkkivalolla varustettu virtakytkin sijaitsee pystyputken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin liitäntä.
Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla, joten se ei sisällä nestettä. Vastuskaapelissa käytetyn kaksoiseristetyn rakenteen ansiosta maadoitusta ei tarvita. Suojausluokka on IP44, 75 W. Pintakäsittelynä valkoinen pulverimaali RAL 9010 pk.
REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
Kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote.
REJ-DESIGN -tuote
Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan


