REJ-DESIGN - Pyyhekuivain Rej-Design - TANGO EH 35130 75W v/y.o/a val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Putkien lukumäärä - 9
Materiaali - muu
Puhaltimella - ei
Lämmityksen maksimiottoteho - 75 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415852800731
Sähkönumero
8134024
Toimittajan tuotenumero
TANGO EH 35130 V/Y,O/A
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Putkien lukumäärä:
9
Materiaali:
muu
Puhaltimella:
ei
Lämmityksen maksimiottoteho:
75 W
Tehokytkin:
mekaaninen
Ajastimella:
ei
Väri:
valkoinen
Leveys:
350 mm
Korkeus:
1300 mm
Syvyys:
85 mm
Ohjelmoitava:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
muu
Kiinnikkeellä:
kyllä
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Paino:
5 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
REJ DESIGN -sähkötoimiset kuivaustelineet
REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan Suomessa yli 65 vuoden kokemuksella. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.
Tango-tuoteperheen kuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. Se on moneen tilaan sopiva ja puhdaslinjainen kuivain, jonka käyttömahdollisuuksia voi tarvittaessa laajentaa erillisillä lisävarusteilla.
Asennuksen voi tehdä joko pistorasia- tai uppoasennuksena. Kuivain on käännettävissä. Liitäntä on mahdollista tehdä joko vasemman yläjalan tai oikean alajalan alta. Valkoisen pistotulppaliitosjohdon pituus vakiona on 1,3 m. Tilauksesta kuivain voidaan toimittaa valkoisella 4,0 m johdolla tai mustalla 1,3 m johdolla. Huomaamaton merkkivalolla varustettu virtakytkin sijaitsee pystyputken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin liitäntä.
Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla, joten se ei sisällä nestettä. Vastuskaapelissa käytetyn kaksoiseristetyn rakenteen ansiosta maadoitusta ei tarvita. Suojausluokka on IP44. Energiankulutus on alhainen, teho 75W/230V. Pintakäsittelynä valkoinen pulverimaali RAL 9010 puolikiiltävä.
REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
Kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote.
REJ-DESIGN -tuote
Tutustu REJ-DESIGN-sarjaan


