REKA - Al-voimakaapeli Reka, vesistö - AXCMK-W 3x95/57 1kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 648 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410006224906
Sähkönumero
0622490
Toimittajan tuotenumero
1116295-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
39 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.32 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
57 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
326 mm
Paino:
1883 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Suojakerros:
Al/PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
39 mm
Kaapelin korkeus (noin):
39 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


