REKA - Alumiinisidelanka - AHL 12,5(4,0) (100 m/nippu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - alumiini
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 12 mm²
Johdineriste - ei ole
Johtimien määrä - 1
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001240123
Sähkönumero
0124012
Toimittajan tuotenumero
1824400-2
Tukkuerä
48
Johdinmateriaali:
alumiini
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
12 mm²
Johdineriste:
ei ole
Johtimien määrä:
1
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
0 mm
Paino:
34 kg/km
Alumiinisidelanka kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen.


