REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXCMK/PE 3x95/57 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 32 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa - 272 mm
Paino - 1605 kg/km
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438176305393
Sähkönumero
0603093
Toimittajan tuotenumero
1703879-5
Tukkuerä
1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
32 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
272 mm
Paino:
1605 kg/km
AXCMK/PE 3x95/57 0,6/1 (1,2) kV K500
Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.


