REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXCMK-W 3x50/29

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 822 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006224890

Sähkönumero

0622489

Toimittajan tuotenumero

1116293-6

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

30 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

0.641 ohm/km

Johtimen muoto:

sektorimuotoinen

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

29 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

254 mm

Paino:

1042 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

30 mm

Kaapelin korkeus (noin):

30 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AXCMK-W 3x50/29 0,6/1 (1,2) kV K1000

Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan