REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXMK 4X25 S 1kV K500 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Pakkauksen sisältö:

500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 440 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006262731

Sähkönumero

0626273

Toimittajan tuotenumero

1701199-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

1.2 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

186 mm

Paino:

517 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

22 mm

Kaapelin korkeus (noin):

22 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AXMK 4X25S Eca 0,6/1kV K500

Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan