REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXMK 4X300 S 1kV K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006262175
Sähkönumero
0626217
Toimittajan tuotenumero
1116360-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
300 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
57 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Pakkauksen sisältö:
500 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.1 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
476 mm
Paino:
4439 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
57 mm
Kaapelin korkeus (noin):
57 mm
Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


