REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXMK 4X35 S 1kV K1000 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 337 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6410006262090
Sähkönumero
0626209
Toimittajan tuotenumero
1116332-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
22 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.868 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
188 mm
Paino:
635 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
22 mm
Kaapelin korkeus (noin):
22 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


