Etusivu

REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXMK/PE 4x25 S PoweRex 1kV K500

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176300220

Sähkönumero

0626279

Toimittajan tuotenumero

1116041-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

1.2 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

187 mm

Paino:

458 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...90 °C

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

22 mm

Kaapelin korkeus (noin):

22 mm

AXMK/PE 4x25 S PoweRex PE 0,6/1 (1,2) kV K500 Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.