REKA - Asennusjohto-HF Cca - MK-HF C 25 KEVI H07Z1-R K1000

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 85 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176308967

Sähkönumero

0406808

Toimittajan tuotenumero

1140878-6

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

85 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

4

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

21.2 kcmil

Johtimen halkaisija:

6.39 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

0.727 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

27 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

277 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9 mm

MK-HF C 25 GNYE H07Z1-R TYPE 2 Cca-s1,d1,d1 450/750 V 1000 K7

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan