REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 120 MU H07Z1-R K250 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Johtimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438176309124
Sähkönumero
0406973
Toimittajan tuotenumero
1140923-34
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
98 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
17 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
0000
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
107 kcmil
Johtimen halkaisija:
14.2 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
0.153 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
musta
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
musta
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
51 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
1223 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
17 mm
Kaapelin korkeus (noin):
17 mm
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


