REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 16 MU H07Z1-R R100 Cca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johdinväri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176308790

Sähkönumero

0406803

Toimittajan tuotenumero

1140863-2

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

80 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

6

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

13.3 kcmil

Johtimen halkaisija:

5.25 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

1.15 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

21 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

181 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

MK-HF C 16 BK H07Z1-R TYPE 2 Cca-s1,d1,d1 450/750 V 100 nippu

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan