REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 185 SI H07Z1-R K250 Cca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176309223

Sähkönumero

0406897

Toimittajan tuotenumero

1140947-34

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

105 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

20 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

177 kcmil

Johtimen halkaisija:

17.6 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

0.099 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

sininen

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

sininen

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

60 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1800 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

20 mm

Kaapelin korkeus (noin):

20 mm

MK-HF C 185 BU H07Z1-R TYPE 2 Cca-s1,d1,d1 450/750 V 250 K7 Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.