REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 25 SI H07Z1-R K1000 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Johdinväri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 84 °C
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438176308936
Sähkönumero
0406807
Toimittajan tuotenumero
1140877-6
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
84 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
4
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
21.2 kcmil
Johtimen halkaisija:
6.39 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
0.727 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Johdintunniste:
väri
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
27 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
277 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
9 mm
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


