REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 4 SI H07Z1-R K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²Johdinväri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 72 °C
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438176308653
Sähkönumero
0406977
Toimittajan tuotenumero
1140837-5
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
72 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
12
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
3.31 kcmil
Johtimen halkaisija:
2.58 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
4.61 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Johdintunniste:
väri
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
12 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
51 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
4 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


