REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 70 KEVI H07Z1-R K400 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²Johdinväri:
keltavihreä (kevi)Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
400 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438176309087
Sähkönumero
0406848
Toimittajan tuotenumero
1140908-9
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
94 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
00
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
67.4 kcmil
Johtimen halkaisija:
10.7 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
0.268 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
42 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
708 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
14 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14 mm


