REKA - Asennusjohto-HF Reka - MK-HF 16 KEVI K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004002889
Sähkönumero
0400288
Toimittajan tuotenumero
1145718-6
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
6
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
13.3 kcmil
Johtimen halkaisija:
5.25 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
1.15 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
21 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
181 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7 mm
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


