REKA - Asennusjohto-HF Reka - MK-HF 35 KEVI K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²Johdinväri:
keltavihreä (kevi)Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004003183
Sähkönumero
0400318
Toimittajan tuotenumero
1145738-5
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
2
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
33.6 kcmil
Johtimen halkaisija:
7.65 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
0.524 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
30 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
372 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
10 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10 mm
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


