REKA - Asennusjohto-HF Reka - MK-HF 95 KEVI K400 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 400 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004003589

Sähkönumero

0400358

Toimittajan tuotenumero

1145768-9

Tukkuerä

300

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

16 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

000

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

85 kcmil

Johtimen halkaisija:

12.6 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

0.193 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

48 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

987 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

16 mm

Kaapelin korkeus (noin):

16 mm

HF. CPR: Dca-s2.d2.a2

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan