REKA - Asennusjohto lämmönkestävä - MK 90C 1,5 KEVI R250 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Nimellisjännite U - 750 V
Johdinmateriaali - kupari
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004028087
Sähkönumero
0402808
Toimittajan tuotenumero
1101488-4
Tukkuerä
250
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisjännite U:
750 V
Johdinmateriaali:
kupari
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
väri
Paino:
21 kg/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimen halkaisija:
1.59 mm
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...90 °C
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Nimellisjännite U0:
450 V
Kaapelin leveys (noin):
3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
3 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Suojakerros:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Johtimen pinta:
paljas
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
1.31 kcmil
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
9 mm
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


