Etusivu
Varastointi päättyy

REKA - Asennusjohto lämmönkestävä - MK 90C 6 SI R100 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

REKO

EAN-koodi

6410004028674

Sähkönumero

0402867

Toimittajan tuotenumero

1101517-2

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

10

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

5.26 kcmil

Johtimen halkaisija:

3.15 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

3.08 ohm/km

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

sininen

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

sininen

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

15 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

69 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5 mm

CPR: Eca

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.