Varastointi päättyy

REKA - Asennusjohto Reka - MKEM 90C 16 MU R100 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004039038

Sähkönumero

0403903

Toimittajan tuotenumero

1101873-2

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Nimellisjännite U:

750 V

Johdinmateriaali:

kupari

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Paino:

164 kg/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimen halkaisija:

5.1 mm

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...90 °C

Johdinväri:

musta

Nimellisjännite U0:

450 V

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Suojakerros:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Johtimen pinta:

paljas

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

6

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

13.3 kcmil

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

21 mm

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdinresistanssi 20 °C:

1.21 ohm/km

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

CPR: Eca

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan