REKA - Asennusjohto Reka - ML 2,5 RU R200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004018224
Sähkönumero
0401822
Toimittajan tuotenumero
1101022
Tukkuerä
200
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
ruskea
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
2.08 kcmil
Johtimen halkaisija:
1.74 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
ruskea
Johdintunniste:
väri
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
9 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
30 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


