Etusivu

REKA - Asennuskaapeli-HF 450/750V - MMJ-HF 5X10 S K250 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotEca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004164464

Sähkönumero

0416446

Toimittajan tuotenumero

1145078

Tukkuerä

250

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

AWG:

8

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

8.37 kcmil

Johtimen halkaisija:

3.99 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

66 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

865 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

22 mm

Kaapelin korkeus (noin):

22 mm

HF. CPR: Dca-s2.d2.a2 Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.