Varastointi päättyy

REKA - Asennuskaapeli Reka - MKMJ 5X2,5 S K1000 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004565438

Sähkönumero

0456543

Toimittajan tuotenumero

1102313-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisjännite U:

750 V

Johdinmateriaali:

kupari

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Paino:

280 kg/km

Maadoituslanka:

ei

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimen halkaisija:

2.01 mm

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...70 °C

Johdinväri:

useita

Nimellisjännite U0:

450 V

Häiriösuojavaippa:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Suojakerros:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13 mm

Suojajohdin:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.08 kcmil

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

39 mm

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kierretty ydin:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

CPR: Eca

Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan