REKA - Asennuskaapeli Reka - MMJ 2X2,5 N R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Nimellisjännite U - 500 V
Johdinmateriaali - kupari
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004068137
Sähkönumero
0406813
Toimittajan tuotenumero
1102010-2
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisjännite U:
500 V
Johdinmateriaali:
kupari
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
väri
Paino:
132 kg/km
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimen halkaisija:
1.74 mm
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Johdinväri:
useita
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin leveys (noin):
9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
9 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Suojakerros:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9 mm
Johtimen pinta:
paljas
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
2.08 kcmil
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
27 mm
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


