Varastointi päättyy

REKA - Asennuskaapeli Reka - MMJ 4X1,5 N R100 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004068328

Sähkönumero

0406832

Toimittajan tuotenumero

1102007-2

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisjännite U:

500 V

Johdinmateriaali:

kupari

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Paino:

133 kg/km

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimen halkaisija:

1.36 mm

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinväri:

useita

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin leveys (noin):

9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Suojakerros:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

Johtimen pinta:

paljas

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

1.31 kcmil

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

27 mm

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

CPR: Eca

Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan