REKA - Asennuskaapeli Reka - MMJ 4X2,5 S K750 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 4
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004569337
Sähkönumero
0456933
Toimittajan tuotenumero
1102112-8
Tukkuerä
750
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
4
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
2.08 kcmil
Johtimen halkaisija:
1.74 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
useita
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
33 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
193 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
11 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11 mm
Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


