Etusivu

REKA - Asennuskaapeli Reka - MMJ 5X1,5 N K1000 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1697 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

REKA R

EAN-koodi

6410004568422

Sähkönumero

0456842

Toimittajan tuotenumero

1102008-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

1.31 kcmil

Johtimen halkaisija:

1.36 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

30 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

156 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

10 mm

Kaapelin korkeus (noin):

10 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.