REKA - Instrumentointikaapeli-HF Reka - KJAAM 12X(2+1)X0,5 HF K1000 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 24
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002654127
Sähkönumero
0265412
Toimittajan tuotenumero
1702572-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
24
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdineriste:
muu
Johdintunniste:
väri ja numero
Paino:
317 kg/km
Nimellisjännite U:
300 V
Parikertaus:
parit
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kategoria:
ei ole
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
Johdinmateriaali:
kupari
Parisuojaus:
folio
Yhteinen suoja:
folio
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
24
Suojavaippa:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
17 mm
Kaapelin korkeus (noin):
17 mm
Kertauksen tyyppi:
niput ja kerrokset
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
17 mm
Nopeuskerroin (NVP):
0.67 %
Johtimen pinta:
tinattu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
20
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
170 mm
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


