REKA - Instrumentointikaapeli-HF Reka - KJAAM-ARM 8X(2+1)X0,5 HF K1000

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 16

  • Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002654585

Sähkönumero

0265458

Toimittajan tuotenumero

1147618-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

16

Kertauksen tyyppi:

niput ja kerrokset

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

19 mm

Kaapelin korkeus (noin):

19 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

16

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.9 mm

AWG:

20

Yhteinen suoja:

folio

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

vapaasti ja asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

armeerausnauha

Johdineriste:

muu

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

19 mm

Paino:

478 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

190 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...70 °C

Nopeuskerroin (NVP):

0.67 %

Nimellisjännite U:

300 V

HF, CPR: Eca

Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Armeerattu kaapeli antaa erinomaisen suojan jyrsijöitä ja mekaanista rasitusta vastaan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan