REKA - Instrumentointikaapeli-HF Reka - REDAK-HF 2X2X0,5+0,5 K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002020229
Sähkönumero
0202022
Toimittajan tuotenumero
1147302-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdineriste:
muu
Johdintunniste:
väri ja numero
Paino:
91 kg/km
Nimellisjännite U:
300 V
Parikertaus:
nelikierre
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kategoria:
ei ole
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
Johdinmateriaali:
kupari
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
folio
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Suojavaippa:
muu
Kaapelin leveys (noin):
9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
9 mm
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9 mm
Nopeuskerroin (NVP):
0.67 %
Johtimen pinta:
tinattu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
AWG:
20
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
90 mm
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


