REKA - Keskijännitekaapeli - AHXAMK-W HF 3x300Al+35Cu 20kV

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176305485

Sähkönumero

0627521

Toimittajan tuotenumero

1187160-5

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

12 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

87 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...90 °C

Nimellisjännite U:

20 kV

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

0.1 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdintunniste:

numerot

Laminoitu vaippa:

kyllä

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

kyllä

Ulompi puolijohtava kerros:

kyllä

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

kyllä

Lyijyvaippa:

ei

Apujohtimien lukumäärä:

0

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

muu

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

kyllä

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s3

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a3

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

731 mm

Paino:

6289 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

ei

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

kyllä

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

AHXAMK-W HF D 20 kV 3x300+35 Cu Dca-s2,d2,a2 12/20 (24) kV K500

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan