REKA - Keskijännitekaapeli - AHXAMK-WP 20 kV 3x50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 12 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 822 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410006224005
Sähkönumero
0622400
Toimittajan tuotenumero
1187052-5
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
12 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
59 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...90 °C
Nimellisjännite U:
20 kV
Johtimen pinta:
paljas
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
42.4 kcmil
Johdinresistanssi 20 °C:
0.641 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
numerot
Konsentrinen johdin:
alumiini
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
496 mm
Paino:
1939 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...90 °C
Johtimen halkaisija:
8 mm
Suojakerros:
Al/PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
59 mm
Kaapelin korkeus (noin):
59 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


