REKA - Keskijännitekaapeli - AHXCMK-WTC 20 kV 1x800/35 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 800 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 1
Nimellisjännite U0 - 12 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006226931
Sähkönumero
0622693
Toimittajan tuotenumero
1186433-5
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
800 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
1
Nimellisjännite U0:
12 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
53 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
20 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.037 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
ei ole
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
557 mm
Paino:
3942 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Johtimen halkaisija:
33.3 mm
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
53 mm
Kaapelin korkeus (noin):
53 mm




