REKA - Keskijännitekaapeli - HXCMK-HF D 1x35/16 24kV CWS K500

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi
REKA - Keskijännitekaapeli - HXCMK-HF D 1x35/16 24kV CWS K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 440 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438176309452

Sähkönumero

0627523

Toimittajan tuotenumero

1188032-5

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Johtimien määrä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HXCMK-HF D 24 kV 1x35/16 CWS K500

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.