REKA - Keskijännitekaapeli REKA - AHXAMK-W HF 3X185AL+35CU 20 kV

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 061 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006275182

Sähkönumero

0627518

Toimittajan tuotenumero

1187157-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

12 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

76 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

20 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

0.164 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

numerot

Konsentrinen johdin:

alumiini

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

638 mm

Paino:

4607 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...90 °C

Johtimen halkaisija:

15.6 mm

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

76 mm

Kaapelin korkeus (noin):

76 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AHXAMK-W HF D 20 kV 3x185+35 Cu Dca-s2,d2,a2 12/20 (24) kV K500

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan